曜日別特売

チップ 3NC-TPGW

チップ 3NC-TPGW - 住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412848353NC-TPGW090202 BNC5002.62.380.2BNC5005.56
11,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
412848443NC-TPGW090204 BNC5002.52.380.4BNC5005.56
11,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
412848713NC-TPGW110304 BNC2002.43.180.4BNC2006.35
11,400
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
412848873NC-TPGW110304 BNC3002.43.180.4BNC3006.35
11,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
412848963NC-TPGW110304 BNC5002.43.180.4BNC5006.35
11,400
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
412849663NC-TPGW110308 BNC20023.180.8BNC2006.35
11,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
412849753NC-TPGW110308 BNC30023.180.8BNC3006.35
11,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
412849843NC-TPGW110308 BNC50023.180.8BNC5006.35
11,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
412850453NC-TPGW160404 BNC2002.34.760.4BNC2009.525
13,300
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
412850543NC-TPGW160404 BNC5002.34.760.4BNC5009.525
13,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
412851063NC-TPGW160408 BNC20024.760.8BNC2009.525
13,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
412851153NC-TPGW160408 BNC50024.760.8BNC5009.525
13,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
412848533NC-TPGW110304 BNC1002.43.180.4BNC1006.35
10,900
取扱い終了
412848623NC-TPGW110304 BNC1602.43.180.4BNC1606.35
10,900
取扱い終了
412849413NC-TPGW110308 BNC10023.180.8BNC1006.35
10,900
取扱い終了
412849573NC-TPGW110308 BNC16023.180.8BNC1606.35
10,900
取扱い終了
412850363NC-TPGW160404 BNC1002.34.760.4BNC1009.525
12,700
取扱い終了
412850973NC-TPGW160408 BNC10024.760.8BNC1009.525
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする