曜日別特売

チップ 3NU-TNGA

チップ 3NU-TNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
13種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412851673NU-TNGA160404 BN20002.30.4BN2000
9,120
5,998
6,598(税込)
当日出荷
412851763NU-TNGA160404 BN3502.30.4BN350
9,120
5,998
6,598(税込)
当日出荷
412851943NU-TNGA160404 BN10002.30.4BN1000
9,120
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
412852733NU-TNGA160408 BN35020.8BN350
9,120
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
412852823NU-TNGA160408 BN200020.8BN2000
9,120
5,698
6,268(税込)
当日出荷
412853163NU-TNGA160408 BN100020.8BN1000
9,120
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
412854043NU-TNGA160412 BN35021.2BN350
9,120
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
412854133NU-TNGA160412 BN200021.2BN2000
9,120
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
412851513NU-TNGA160404 BN75002.30.4BN7500
9,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
412853073NU-TNGA160408 BN750020.8BN7500
9,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
412854223NU-TNGA160412 BN750021.2BN7500
9,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
412851853NU-TNGA160404 BN7002.30.4BN700
8,690
取扱い終了
412852913NU-TNGA160408 BN70020.8BN700
8,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
412851513NU-TNGA160404 BN7500642866563NU-TNGA160404 BN71153NU-TNGA160404 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64286656スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
412853073NU-TNGA160408 BN7500642867513NU-TNGA160408 BN71153NU-TNGA160408 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64286751スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
412854223NU-TNGA160412 BN7500642868303NU-TNGA160412 BN71153NU-TNGA160412 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64286830スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする