住友電工ハードメタル
チップ 4NC-VNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286341
4NC-VNGA160404 BNC100
2.8
0.4
BNC100
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286366
4NC-VNGA160404 BNC300
2.8
0.4
BNC300
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286375
4NC-VNGA160404 BNC500
2.8
0.4
BNC500
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
41286454
4NC-VNGA160408 BNC100
2
0.8
BNC100
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
41286472
4NC-VNGA160408 BNC300
2
0.8
BNC300
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286481
4NC-VNGA160408 BNC500
2
0.8
BNC500
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
41286567
4NC-VNGA160412 BNC200
1.7
1.2
BNC200
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286357
4NC-VNGA160404 BNC160
2.8
0.4
BNC160
¥
12,700
取扱い終了
41286463
4NC-VNGA160408 BNC160
2
0.8
BNC160
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください