曜日別特売

チップ 6NC-TNGA

チップ 6NC-TNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412866126NC-TNGA160404 BNC3002.30.4BNC300
17,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
412866216NC-TNGA160404 BNC5002.30.4BNC500
17,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
412867256NC-TNGA160408 BNC30020.8BNC300
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412867346NC-TNGA160408 BNC50020.8BNC500
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
412868136NC-TNGA160412 BNC16021.2BNC160
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412868226NC-TNGA160412 BNC50021.2BNC500
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412865946NC-TNGA160404 BNC1002.30.4BNC100
16,300
取扱い終了
412866036NC-TNGA160404 BNC1602.30.4BNC160
16,300
取扱い終了
412867076NC-TNGA160408 BNC10020.8BNC100
16,300
取扱い終了
412867166NC-TNGA160408 BNC16020.8BNC160
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする