住友電工ハードメタル
チップ 6NC-TNGG-SV
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
BNC200
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286883
6NC-TNGG160408N-SV BNC200
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください