チップ CCGT

チップ CCGT - タンガロイ
形状ひし形80°材質NS9530チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698653CCGT060202 NS95306.352.380.26.5
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698696CCGT060204 NS95306.352.380.46.5
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698732CCGT09T302 NS95309.5253.970.29.7
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698775CCGT09T304 NS95309.5253.970.49.7
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698818CCGT09T308 NS95309.5253.970.89.7
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする