住友電工ハードメタル
チップ NU-CNMA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310351
NU-CNMA120402 BN2000
2.5
0.2
BN2000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
41310367
NU-CNMA120404 BN350
2.5
0.4
BN350
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
41310385
NU-CNMA120404 BN2000
2.5
0.4
BN2000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
41310394
NU-CNMA120404 BN1000
2.5
0.4
BN1000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
41310403
NU-CNMA120408 BN350
2.4
0.8
BN350
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
41310421
NU-CNMA120408 BN2000
2.4
0.8
BN2000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
41310437
NU-CNMA120408 BN1000
2.4
0.8
BN1000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41310446
NU-CNMA120412 BN350
2.3
1.2
BN350
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41310464
NU-CNMA120412 BN2000
2.3
1.2
BN2000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41310473
NU-CNMA120412 BN1000
2.3
1.2
BN1000
¥
4,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41310342
NU-CNMA120402 BN250
2.5
0.2
BN250
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
41310376
NU-CNMA120404 BN700
2.5
0.4
BN700
¥
4,200
取扱い終了
41310412
NU-CNMA120408 BN700
2.4
0.8
BN700
¥
4,200
取扱い終了
41310455
NU-CNMA120412 BN700
2.3
1.2
BN700
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください