曜日別特売

チップ NU-DCGW

チップ NU-DCGW - 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41310744NU-DCGW070202 BN20002.72.380.2BN20006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
41310753NU-DCGW070202 BN10002.72.380.2BN10006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310805NU-DCGW070204 BN20002.52.380.4BN20006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
41310814NU-DCGW070204 BN10002.52.380.4BN10006.35
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310857NU-DCGW070208 BN20002.12.380.8BN20006.35
4,900
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
41310893NU-DCGW11T302 BN20002.73.970.2BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41310902NU-DCGW11T302 BN10002.73.970.2BN10009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310963NU-DCGW11T304 BN20002.53.970.4BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
41310972NU-DCGW11T304 BN10002.53.970.4BN10009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311024NU-DCGW11T308 BN20002.13.970.8BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311067NU-DCGW11T312 BN200023.971.2BN20009.525
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310796NU-DCGW070204 BN7002.52.380.4BN7006.35
4,670
取扱い終了
41310884NU-DCGW11T302 BN7002.73.970.2BN7009.525
4,670
取扱い終了
41310954NU-DCGW11T304 BN7002.53.970.4BN7009.525
4,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする