チップ NU-DNMA

チップ NU-DNMA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41311103NU-DNMA150401 BN20002.74.76-BN2000
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41311121NU-DNMA150402 BN20002.54.760.2BN2000
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41311137NU-DNMA150404 BN3502.54.760.4BN350
4,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311155NU-DNMA150404 BN20002.54.760.4BN2000
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41311164NU-DNMA150404 BN10002.54.760.4BN1000
4,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311173NU-DNMA150408 BN3502.14.760.8BN350
4,220
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
41311191NU-DNMA150408 BN20002.14.760.8BN2000
4,220
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
41311207NU-DNMA150408 BN10002.14.760.8BN1000
4,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311234NU-DNMA150412 BN200024.761.2BN2000
4,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311252NU-DNMA150604 BN20002.56.350.4BN2000
4,640
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311277NU-DNMA150608 BN20002.16.350.8BN2000
4,640
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311295NU-DNMA150612 BN200026.351.2BN2000
4,640
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311094NU-DNMA150401 BN2502.74.76-BN250
3,830
取扱い終了
41311112NU-DNMA150402 BN2502.54.760.2BN250
3,830
取扱い終了
代引不可
41311146NU-DNMA150404 BN7002.54.760.4BN700
4,020
取扱い終了
41311182NU-DNMA150408 BN7002.14.760.8BN700
4,020
取扱い終了
41311216NU-DNMA150412 BN25024.761.2BN250
3,830
取扱い終了
41311225NU-DNMA150412 BN70024.761.2BN700
4,020
取扱い終了
41311243NU-DNMA150604 BN2502.56.350.4BN250
4,210
取扱い終了
41311261NU-DNMA150608 BN2502.16.350.8BN250
4,210
取扱い終了
41311286NU-DNMA150612 BN25026.351.2BN250
4,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする