曜日別特売

チップ NU-SNMA

チップ NU-SNMA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41311313NU-SNMA120404 BN20002.50.4BN2000
4,410
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311322NU-SNMA120408 BN3502.30.8BN350
4,410
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311347NU-SNMA120408 BN20002.30.8BN2000
4,410
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
41311356NU-SNMA120408 BN10002.30.8BN1000
4,410
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311365NU-SNMA120412 BN3502.11.2BN350
4,410
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
41311383NU-SNMA120412 BN20002.11.2BN2000
4,410
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
41311392NU-SNMA120412 BN10002.11.2BN1000
4,410
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41311304NU-SNMA120404 BN7002.50.4BN700
4,200
取扱い終了
41311331NU-SNMA120408 BN7002.30.8BN700
4,200
取扱い終了
41311374NU-SNMA120412 BN7002.11.2BN700
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする