住友電工ハードメタル
チップ NU-TNMA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311523
NU-TNMA160401 BN2000
2.5
-
BN2000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
41311541
NU-TNMA160402 BN2000
2.4
0.2
BN2000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41311557
NU-TNMA160404 BN350
2.3
0.4
BN350
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
41311575
NU-TNMA160404 BN2000
2.3
0.4
BN2000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
41311584
NU-TNMA160404 BN1000
2.3
0.4
BN1000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311593
NU-TNMA160408 BN350
2
0.8
BN350
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
41311611
NU-TNMA160408 BN2000
2
0.8
BN2000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
41311627
NU-TNMA160408 BN1000
2
0.8
BN1000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41311636
NU-TNMA160412 BN500
2
1.2
BN500
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311654
NU-TNMA160412 BN2000
2
1.2
BN2000
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311514
NU-TNMA160401 BN250
2.5
-
BN250
¥
3,450
取扱い終了
41311532
NU-TNMA160402 BN250
2.4
0.2
BN250
¥
3,450
取扱い終了
代引不可
41311566
NU-TNMA160404 BN700
2.3
0.4
BN700
¥
3,620
取扱い終了
41311602
NU-TNMA160408 BN700
2
0.8
BN700
¥
3,620
取扱い終了
41311645
NU-TNMA160412 BN700
2
1.2
BN700
¥
3,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください