住友電工ハードメタル
チップ NU-TPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311663
NU-TPGN110302 BN2000
2.4
0.2
BN2000
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311697
NU-TPGN110304 BN350
2.3
0.4
BN350
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311706
NU-TPGN110304 BN500
2.3
0.4
BN500
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311724
NU-TPGN110304 BN2000
2.3
0.4
BN2000
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311767
NU-TPGN110308 BN350
2
0.8
BN350
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41311785
NU-TPGN110308 BN2000
2
0.8
BN2000
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311794
NU-TPGN110308 BN1000
2
0.8
BN1000
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311837
NU-TPGN160302 BN2000
2.4
0.2
BN2000
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41311855
NU-TPGN160304 BN350
2.3
0.4
BN350
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41311873
NU-TPGN160304 BN2000
2.3
0.4
BN2000
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
41311882
NU-TPGN160304 BN1000
2.3
0.4
BN1000
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
41311925
NU-TPGN160308 BN350
2
0.8
BN350
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311943
NU-TPGN160308 BN2000
2
0.8
BN2000
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311715
NU-TPGN110304 BN700
2.3
0.4
BN700
6.35
¥
4,010
取扱い終了
41311776
NU-TPGN110308 BN700
2
0.8
BN700
6.35
¥
4,010
取扱い終了
41311864
NU-TPGN160304 BN700
2.3
0.4
BN700
9.525
¥
4,450
取扱い終了
41311934
NU-TPGN160308 BN700
2
0.8
BN700
9.525
¥
4,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください