曜日別特売

チップ NU-TPMR-DM

チップ NU-TPMR-DM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質DA150形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41312826NU-TPMR110302L-DM DA1506.35
6,450
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
41312835NU-TPMR160302L-DM DA1509.525
6,540
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする