タンガロイ
チップ TCGT-R/L
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06094042
TCGT080102R TH10
TH10
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699353
TCGT080102R NS9530
NS9530
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください