BIG DAISHOWA
チップ TCMT
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01438955
TCMT110204EFMT1500A
0.4
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438964
TCMT110208EFMT1500A
0.8
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445927
TCMT110204EFM T2000Z
0.4
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445936
TCMT110208EFM T2000Z
0.8
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください