タンガロイ
チップ TPGA
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699466
TPGA110202 NS9530
11
2.38
0.2
NS9530
6.35
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699475
TPGA110302 NS9530
11
3.18
0.2
NS9530
6.35
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
00699484
TPGA160304 NS9530
16.5
3.18
0.4
NS9530
9.525
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809235
TPGA090204 TH10
9.6
2.38
0.4
TH10
5.56
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013067
TPGA110204 TH10
11
2.38
0.4
TH10
6.35
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
58013137
TPGA110304 TH10
11
3.18
0.4
TH10
6.35
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
58013234
TPGA160308 TH10
16.5
3.18
0.8
TH10
9.525
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809341
TPGA110302 TH10
11
3.18
0.2
TH10
6.35
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809445
TPGA160304 TH10
16.5
3.18
0.4
TH10
9.525
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください