曜日別特売

チップ TPGM-R/L

チップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイチップ TPGM-R/L - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全26種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04809707TPGM110304L-2 TH10L113.180.4TH10
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699658TPGM070102L NS9530L-1.590.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699667TPGM070102R NS9530R-1.590.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699676TPGM070104L NS9530L-1.590.4NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699685TPGM070104R NS9530R-1.590.4NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699694TPGM090202L NS9530L9.62.380.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699703TPGM090202R NS9530R9.62.380.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699712TPGM090204L NS9530L9.62.380.4NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00699728TPGM110202L NS9530L112.380.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699737TPGM110202R NS9530R112.380.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699746TPGM110204L NS9530L112.380.4NS9530
13,000
9,590
10,549(税込)
当日出荷
58013584TPGM160304L-2 TH10L16.53.180.4TH10
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
00699755TPGM110204R NS9530R112.380.4NS9530
13,000
9,590
10,549(税込)
当日出荷
00699764TPGM110302L NS9530L113.180.2NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699773TPGM110302R NS9530R113.180.2NS9530
13,000
9,590
10,549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00699782TPGM110304L NS9530L113.180.4NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
00699798TPGM110304R NS9530R113.180.4NS9530
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00699807TPGM160302L NS9530L16.53.180.2NS9530
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
00699816TPGM160304L NS9530L16.53.180.4NS9530
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
00699825TPGM160304R NS9530R16.53.180.4NS9530
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
04809515TPGM070102L TH10L-1.590.2TH10
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58013496TPGM110302L-2 TH10L113.180.2TH10
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809542TPGM070104L TH10L-1.590.4TH10
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809691TPGM110304L UX30L113.180.4UX30
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099195TPGM110204L UX30L112.380.4UX30
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099213TPGM160304L UX30L16.53.180.4UX30
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする