曜日別特売

チップ TPGR-R/L

チップ TPGR-R/L - タンガロイチップ TPGR-R/L - タンガロイチップ TPGR-R/L - タンガロイチップ TPGR-R/L - タンガロイチップ TPGR-R/L - タンガロイチップ TPGR-R/L - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699852TPGR110302L NS9530110.26.35
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699868TPGR110304L NS9530110.46.35
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00699877TPGR160304L NS953016.50.49.525
20,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
00699886TPGR160304R NS953016.50.49.525
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699895TPGR160308L NS953016.50.89.525
20,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする