曜日別特売

T-Max(R) S 旋削加工用チップ 三角形

T-Max(R) S 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビック
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60764681TPMR110304H13A10.5985-----
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767314TPMR0902089.6112.38-0.8片面
7,300
取扱い終了
60767323TPMR11030411113.18-0.4片面
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60767332TPMR16031216.5113.18-1.2片面
10,800
取扱い終了
60767341TPMR22041222114.76-1.2片面
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする