曜日別特売

すべるフリー安定板

すべるフリー安定板 - アイウッドすべるフリー安定板 - アイウッド
(10件のレビュー)

地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。

直径(mm)約100太さ(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674342390532
2,880
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743423
2023-06-10
用途: 田んぼの草刈り
農・林・水産業

どうしてもベアリング内にゴミが侵入するため時々メンテナンスが必要.しかし3年でベアリングに限界が来ました.ベアリング(6806LLB)が1mmくらの溝に嵌っていますが叩いて分解し,交換してみます.

1が参考にしています
対象商品 : 16743423
2022-09-09
用途: 草刈り
その他業種

ネットのうわさ通りの便利な商品。おすすめ出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 16743423
2022-07-17
用途: 野原草刈り

今まではノーマルな安定版を使用していましたが、非常に軽く感じた、けどこれに変えたとたん重く感じ疲労が増した!
ノーマルは刃と一緒に回るのでスルスル滑る感じ、でもこちらは刃と一緒に回らない、その分減らないので耐久性は◎!
どちらも良悪いはあると思う

対象商品 : 16743423
2022-05-27
用途: 草刈時の刈払い機に使用。
農・林・水産業

安定板が回転しないので、平らなところの草刈りにはピッタリ。出来るならば、径がもう少し大きい方が良い。

2021-07-05
用途: 畑の刈払い
建設業・工事業

非常に良いと思います。マイクロプラスチックの環境問題を思うと長持ちする事はとても大切。サイズ展開が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16743423
2022-09-07
用途: 草刈
その他業種

防草シート・ロープ類・つる草等の繊維がベアリング内に入り込むことが多々あります。
引っ張った所ベアリングシールドが破損してボールがいくつか脱落しました。
樹脂製のパーツと金属パーツを凸凹を合わせたトラップ形状にしてベアリング内部まで繊維類が入り込まないように工夫した構造にしてもらいたいです。

対象商品 : 16743423
2020-10-05
用途: 草刈り
農・林・水産業

ベアリング入りなので,円盤の摩耗も気にならず扱いやすいです.

対象商品 : 16743423
2020-10-19
用途: 草刈り刃締め付けボルトのカバー
農・林・水産業

小さなベアリングが入っており、草刈り時に接地面が刃と一緒に回転しないので、今まで使っていた固定タイプとかベアリングのない回転タイプに比べるとかなり長持ちします。但し、ベアリングは密封されていないので、ゴミなどが入って回りにくくなると掃除/給油は必要です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする