曜日別特売

シランガード 中~大型車用

シランガード 中~大型車用 - ウイルソンシランガード 中~大型車用 - ウイルソンシランガード 中~大型車用 - ウイルソン
(2件のレビュー)

「新原料シラン」の配合技術により、従来の被膜強度は維持しつつ、今までにない拭き上げの軽さを実現。
撥水効果は6ヶ月、被膜は1年以上持続し、日頃のお手入れはシャンプー洗車のみでOK。

形状液体タイプ中~大型車用セット内容本体(95ml)、拭き上げ用クロス、塗り広げスポンジ、保護手袋危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL特性撥水危険物の性状非水溶性内容量1本(95mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167309971275
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウイルソン シランガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16730997
2018-07-14
用途: 新車のコーテング

この商品は撥水効果が最低でも、6ヶ月以上もちリーズナブルな値段でコーテングができ非常に良い商品ではないかと思います。(リピーターで5年以上使用しています。)

対象商品 : 16730997
2016-10-28
用途: 洗車時の仕上げ
製造業

新車で購入して初日に塗り、ほぼ3ヶ月ごとにコーティング。施工はとっても簡単。
結構耐久性はあると思われるが、鉄粉除去剤をマイクロファイバークロスで塗布していたらほとんど効果が無くなった。
しかし、かねがね満足。
次はよりリーズナブルなツヤエキスパートを試す予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする