モノタロウ

ゴムマット B山

ゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウゴムマット B山 - モノタロウ
(26件のレビュー)

山型になっているため、クッション性があります。

用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10内容量1巻(10m)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
筋方向
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16731058縦筋長手10m方向
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16731067横筋短手1m方向
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16731058
2022-10-26
用途: 生コン打設時の養生
芦谷工業建設業・工事業

今までシート養生でしたが、今回のマットで作業効率もあがりました。

対象商品 : 16731058
2020-08-11
用途: ガレージ
Amano Motorz Inc.サービス業

ガレージ内で車輌整備をすることがあるのですが、床がアスファルト舗装のため、オイルでアスファルトが溶けたり、フロアジャッキやリジットラックの重みで穴ぼこができたりするのを保護するために購入しました。
厚みも3ミリあり、強度も十分あるので、これを選んで正解です。

1が参考にしています
対象商品 : 16731067
2020-11-04
用途: 切削屑の多い作業場の滑り止めマット
テクノエフアンドシー株式会社製造業

この価格で10mと十分な長さで気にせず使うことが出来ました。
開封後ゴムの臭いがきつい為1週間程度ガマンが必要です。

対象商品 : 16731067
2020-07-06
用途: 保育園の通路の滑り止め
社会福祉法人海辺福祉会

リピート購入です。保育園のちょっとした斜面で子どもたちが滑って転んでいたので敷いてみました。長さが自由にカットできるところと重さがあるので風でめくれたりしないところが良いです。

対象商品 : 16731058
2021-03-15
用途: 道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、悪くなったので今回とても安くこの商品を購入しました。
ありがとうございます。

対象商品 : 16731058
2020-01-27
用途: ケーブルの保護用
サービス業

動線のケーブル保護用マットとして大変重宝しています。商品到着時の匂いがもう少し抑えられていれば言う事なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 16731058
2019-01-30
用途: 仮歩行者用通路に使用
大丸建設株式会社

店舗駐車場の改修工事で砕石の上に敷き、
歩行者通路に使用しているが、そこそこ重量もあり、
風に飛ばないのと、利便性が良いので使用感は満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 16731058
2019-07-08
用途: 既設品の経年劣化で更新
サービス業

色落ちとキツイ臭いの発生以外、特に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐水性はありますか。
回答:
耐水性も備えております。
2021-01-28
質問:
外で使用すると劣化しやすいでしょうか。
回答:
用途は体育館や会場等の養生でございますので、屋外の使用には適しておりません。
2021-01-28
質問:
材質 ゴムについて詳しく教えてください。
回答:
再生混合ベンゼンゴム:70%
天然ゴム(バージン):30%
の商品でございます。
2021-01-28
質問:
厚さ(mm) 3について、凹部分か凸部分か教えてください。
回答:
「厚み3mm」は凸部分でございます。
凹部分の厚みは「2mm」でございます。(ともに 公差±0.2)

2021-01-28
質問:
難燃性でしょうか。耐熱性について教えてください。
回答:
難燃性です。
耐熱性は-20℃~+60℃でございます。
1が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする