ノーブランド
ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)
タイプ
タップ付き
穴タイプ
ザクリ穴
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
248
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法X(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16736457
SBZTK-20-10-10
四三酸化鉄皮膜
20
10
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736466
SBZTK-20-15-10
四三酸化鉄皮膜
20
15
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736475
SBZTK-20-20-10
四三酸化鉄皮膜
20
20
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736484
SBZTK-30-10-10
四三酸化鉄皮膜
30
10
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736493
SBZTK-30-15-10
四三酸化鉄皮膜
30
15
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736502
SBZTK-30-20-10
四三酸化鉄皮膜
30
20
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736518
SBZTK-30-25-10
四三酸化鉄皮膜
30
25
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736527
SBZTK-30-30-10
四三酸化鉄皮膜
30
30
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736536
SBZTK-40-10-10
四三酸化鉄皮膜
40
10
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736545
SBZTK-40-15-10
四三酸化鉄皮膜
40
15
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736554
SBZTK-40-20-10
四三酸化鉄皮膜
40
20
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736563
SBZTK-40-25-10
四三酸化鉄皮膜
40
25
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736572
SBZTK-40-30-10
四三酸化鉄皮膜
40
30
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736588
SBZTK-40-35-10
四三酸化鉄皮膜
40
35
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736597
SBZTK-40-40-10
四三酸化鉄皮膜
40
40
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736606
SBZTK-50-10-10
四三酸化鉄皮膜
50
10
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736615
SBZTK-50-15-10
四三酸化鉄皮膜
50
15
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736624
SBZTK-50-20-10
四三酸化鉄皮膜
50
20
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736633
SBZTK-50-25-10
四三酸化鉄皮膜
50
25
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736642
SBZTK-50-30-10
四三酸化鉄皮膜
50
30
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736658
SBZTK-50-35-10
四三酸化鉄皮膜
50
35
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736667
SBZTK-50-40-10
四三酸化鉄皮膜
50
40
10
5
8
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736676
SBZTK-30-15-15
四三酸化鉄皮膜
30
15
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736685
SBZTK-30-20-15
四三酸化鉄皮膜
30
20
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736694
SBZTK-30-25-15
四三酸化鉄皮膜
30
25
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736703
SBZTK-30-30-15
四三酸化鉄皮膜
30
30
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736712
SBZTK-40-15-15
四三酸化鉄皮膜
40
15
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736728
SBZTK-40-20-15
四三酸化鉄皮膜
40
20
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736737
SBZTK-40-25-15
四三酸化鉄皮膜
40
25
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736746
SBZTK-40-30-15
四三酸化鉄皮膜
40
30
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736755
SBZTK-40-35-15
四三酸化鉄皮膜
40
35
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736764
SBZTK-40-40-15
四三酸化鉄皮膜
40
40
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736773
SBZTK-50-15-15
四三酸化鉄皮膜
50
15
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736782
SBZTK-50-20-15
四三酸化鉄皮膜
50
20
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736798
SBZTK-50-25-15
四三酸化鉄皮膜
50
25
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736807
SBZTK-50-30-15
四三酸化鉄皮膜
50
30
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736816
SBZTK-50-35-15
四三酸化鉄皮膜
50
35
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736825
SBZTK-50-40-15
四三酸化鉄皮膜
50
40
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736834
SBZTK-50-45-15
四三酸化鉄皮膜
50
45
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736843
SBZTK-50-50-15
四三酸化鉄皮膜
50
50
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736852
SBZTK-60-15-15
四三酸化鉄皮膜
60
15
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736868
SBZTK-60-20-15
四三酸化鉄皮膜
60
20
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736877
SBZTK-60-25-15
四三酸化鉄皮膜
60
25
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736886
SBZTK-60-30-15
四三酸化鉄皮膜
60
30
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736895
SBZTK-60-35-15
四三酸化鉄皮膜
60
35
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736904
SBZTK-60-40-15
四三酸化鉄皮膜
60
40
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736913
SBZTK-60-45-15
四三酸化鉄皮膜
60
45
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736922
SBZTK-60-50-15
四三酸化鉄皮膜
60
50
15
7
9.5
5.5
M6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736938
SBZTK-30-20-20
四三酸化鉄皮膜
30
20
20
8
11
6.5
M8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16736947
SBZTK-30-25-20
四三酸化鉄皮膜
30
25
20
8
11
6.5
M8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ