モノタロウ

歩行者マット

歩行者マット - モノタロウ歩行者マット - モノタロウ
(14件のレビュー)
材質ゴム厚さ(mm)3寸法(mm)600×3600内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※「← 歩行者通路 足元に注意」の印字は両端にあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16741838-
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

通路確保用に購入、自重も有り風に強くてとても良いです。

対象商品 : 16741838
2024-03-04
用途: 利用者通路用
サービス業

厚手の素材ですがつまづくことは心配なく!重量があり、ズレにくく、滑らない。期待通りの商品です。

対象商品 : 16741838
2024-01-16
用途: アプローチの養生
サービス業

玄関まで6メートルほど坂道があります。この頃セメントがホロホロになったので
やり直してます。一気には出来ないので歩道として敷いてます。夜も歩きやすいので助かりました。

対象商品 : 16741838
2022-11-18
用途: 国道の歩道掘削の復旧時に使用
建設業・工事業

持ち運びに便利で掘削幅にちょうど良い、視覚的にもよく目立つ。

対象商品 : 16741838
2022-03-25
用途: 道路作業時の仮歩道用として
株式会社阪神コンサルタンツ

歩道区分のない道路作業において、仮歩道を設けるよう指示が出て、本商品を仮歩道用として設置。バタバタと飛んだり、暴れるかと心配しましたが、商品自体がそこそこ重量があり、しっかりと固定できておりました。使い勝手、良いです。

対象商品 : 16741838
2022-08-12
用途: 歩行通路のホース保護
サービス業

価格も品質もとても満足しています。モノタロウブランド、侮れません。

対象商品 : 16741838
2020-02-06
用途: 工事現場の仮設通路用

他の同じものは値段が高いのですがモノタロウさんのは手頃で良いです 2回目の注文になります 本体に印刷されている矢印及び文字が横方向の製品もあったらいいと思います

対象商品 : 16741838
2024-07-12
用途: 工場の出入り口に
その他業種

歩行者用マットで対屋外用だったので、裏面も滑り止めのようなものがあるかと思っていましたが、つるつるしていて、参りました。少し傾斜のある所に置く予定でしたが、これでは本体が滑ってしまうので、使えません。残念です。ちゃんと裏面の確認をしなかったのもこちらの落ち度ですので星二つにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする