曜日別特売

銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360

銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360 - PAX-ASIAN
(2件のレビュー)

銀の活性イオンによる消臭効果があります。先丸スニーカーソックス。

サイズ(cm)25~27指タイプ先丸丈区分スニーカー丈材質ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン3色アソート(トップライン)入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌、消臭内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1716104336025~27先丸ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン3色アソート(トップライン)3足抗菌、消臭
1,280
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161043
2021-06-29
用途: 普段使いから仕事まで
サービス業

足汗が多いタイプですがサラッとしていて良いです。ゴムが延びる事なく何度か利用できています。

対象商品 : 17161043
2016-07-13
用途: 靴下
個人のお客様

ゴムが効いていて靴の中でずれない。今履いている靴下は全部このシリ-ズです。良い物だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする