曜日別特売

銀イオン抗菌防臭足底パイルクッション靴下340

銀イオン抗菌防臭足底パイルクッション靴下340 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌防臭足底パイルクッション靴下340 - PAX-ASIAN
(2件のレビュー)

銀イオンで抗菌防臭。足底パイルでクッション性抜群。

用途登山靴、安全靴に最適。アソート(黒、紺、グレー)特性抗菌、防臭サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、ポリウレタン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)26指タイプ先丸内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17161068340
1,480
1,390
1,529(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161068
2017-09-27
用途: 日常生活

防臭効果は確かにあると思いますが、夏に履くと足が暑くなり、あまり快適に履けないです。とりあえず夏以外の季節には良い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 17161068
2016-07-28
用途: 登山

登山用は価格が高いのでこちらの商品を購入してみました。トレッキングシューズとこの商品で登り下り5時間使用しましたが厚みとクッションで快適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする