PAX-ASIAN
銀イオン抗菌防臭5本指カバーソックス無地310
銀イオン練り込み特殊糸「プラスAgスポーツ」使用。練り込みタイプだから洗っても抗菌・防臭効果は長期間継続します。
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
2色(黒、グレー)
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌、防臭
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17161095
310
25~27
5本指
ポリエステル、綿、ポリウレタン
2色(黒、グレー)
2足
抗菌、防臭
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください