イスカル
チップ CCMW-M2
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40640232
CCMW 060204-M2 IB20H
6.35
2.38
0.4
IB20H
6.35
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640241
CCMW 09T304-M2 IB10H
9.52
3.97
0.4
IB10H
9.52
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640257
CCMW 09T304-M2
9.52
3.97
0.4
IB20H
9.52
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください