曜日別特売

枠造FC

枠造FC - エムエフ枠造FC - エムエフ枠造FC - エムエフ枠造FC - エムエフ枠造FC - エムエフ

緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。
30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。

用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生緑./白材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)10裏面マスキングテープ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※素材が白木、紙プリント合板の枠などには使えません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16743378N02-0061箱(30巻)35
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16743387N02-0071箱(12巻)100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16743396N02-0081箱(12巻)125
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16743405N02-0091箱(6巻)200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
167434141巻1巻125
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする