イスカル
チップ DCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643355
DCMT 070202 IC8250
1箱(10個)
7.7
2.38
0.2
IC8250
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643364
DCMT 070202 IC8150
1箱(10個)
7.7
2.38
0.2
IC8150
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643382
DCMT 070204 IC9150
1箱(10個)
7.7
2.38
0.4
IC9150
6.35
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643391
DCMT 070204 IC9250
1箱(10個)
7.7
2.38
0.4
IC9250
6.35
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643407
DCMT 070204 IC8150
1箱(10個)
7.7
2.38
0.4
IC8150
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643784
DCMT 11T308T IB55
1箱(2個)
11.6
3.97
0.8
IB55
9.52
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643504
DCMT 11T302
1個
11.6
3.97
0.2
ID5
9.52
¥
15,400
取扱い終了
40643547
DCMT 11T304
1個
11.6
3.97
0.4
ID5
9.52
¥
15,400
取扱い終了
40643653
DCMT 11T308
1個
11.6
3.97
0.8
ID5
9.52
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください