曜日別特売

チップ DGLC

チップ DGLC - イスカルチップ DGLC - イスカル
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643881DGLC 3102C-6D IC808IC8083.1
45,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643897DGLC 3102C-6D IC908IC9083.1
43,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643906DGLC 4003C-4D IC808IC8084
48,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643915DGLC 4003C-4D IC908IC9084
46,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする