曜日別特売

投光器 三芯

投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ投光器 三芯 - タイカツ
(3件のレビュー)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。

電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ内容量1台
全6種類を絞り込む
定格電力(W)
コード長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16743195TTF-205E2005
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16743204TTF-305E3005
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16743213TTF-505E5005
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16743222TTF-210E20010
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16743238TTF-310E30010
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
16743247TTF-510E50010
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743204
2022-10-31
用途: 液晶モジュール製品の光照射による不具合発生の検証
製造業

クランプが付いているおかげで、オフィスのパーティションや支柱などに取り付けて使え、向きや角度を自在に変えて対象物に光を照射できるので便利でした。

対象商品 : 16743222
2020-03-03
用途: 地下ピットの清掃消毒
武蔵小杉東管理組合その他業種

非常に明るくていいですね。安い買い物でした。
出来ればコンセントが2穴にも対応できるように作ってあると尚良いですが。

対象商品 : 16743213
2017-01-20
用途: 工事現場
建設業・工事業

注文の時にジャックのアースピンがある商品と気づかず注文してしまった。三芯がそういう意味? ピンが収納できて普通のコンセントにも使えるとなおよい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

三芯はアース付の商品でございます。
何卒、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする