イスカル
チップ FSPA
材質
IC20
厚さ(mm)
6.3
切刃長さ(mm)
29.8
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40646697
FSPA 80-40 IC20
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646706
FSPA 80-40YZ IC20
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください