IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台



知人所有の他社2000lm二灯の投光器が良かったので少々性能が落ちるが気にせず購入しましたが、結果読みが甘かったです。500lmの差は思ったよりも大きいですね。
本品は距離2mくらいまでは非常に明るいですが、そこから加速度的に明るさが落ちる印象です。
距離3m以上も離れると細かい作業は出来ないと感じました。
LED照明は素人には難しく、用途に合ったものを探すのが大変です。
なにか分かりやすい比較をしていただけると助かります。
軽量で視程も十分で、とても活躍しています。収納時に電源コードをまとめて止められるように出来ればと思います。
スイッチが照明部にはないみたい。コンセントの抜き差しで、点灯、消灯。照明部にスイッチがあれば、コンセント抜き差しの手間がはぶけるのに。
以前からあった投光器が壊れたので購入しました。
オンオフのスイッチがあると便利なのでは・・・?
購入後、時間がたってから開封したため、もう仕方ないですが
最初からスタンドの高さを固定する穴に、ねじ山がなく一番低い
状態でしか、使えません。
その部分が残念でした。
ランプの仰角、方向を固定するネジが普通のボルトナットなので、向きを変えたり、使用後に箱に収納したりするのにスパナが必須ですが、箱にも商品説明にも記載されていません。
現場に着いて箱を開けて、「工具がなくて使用できない」にならないように蝶ネジに付け替えるか、安物でもいいのでスパナを付属すべきだと思います。
1万円オーバーの機械で、これではお粗末。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。