曜日別特売

チップ RCMX

チップ RCMX - イスカルチップ RCMX - イスカルチップ RCMX - イスカル
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40673595RCMX 100300 IC92501箱(10個)103.180.03IC925010
8,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673604RCMX 120400 IC81501箱(10個)124.760.03IC815012
12,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673613RCMX120400 IC92501箱(10個)124.760.03IC925012
11,900
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
40673622RCMX200600 IC92501箱(10個)206.350.03IC925020
28,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673631RCMX250700-NR IC82501箱(10個)257.940.03IC825025
55,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
40673656RCMX3209M0-NR IC82501箱(4個)329.52円形IC825032
36,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673647RCMX 320900-NR IC82501箱(4個)329.520.03IC825032
33,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする