曜日別特売

メッシュ靴下 先丸

メッシュ靴下 先丸 - シンエイ産業メッシュ靴下 先丸 - シンエイ産業メッシュ靴下 先丸 - シンエイ産業メッシュ靴下 先丸 - シンエイ産業

従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。

サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン機能吸汗入数4足丈区分レギュラー指タイプ先丸内容量1袋(4足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17161314SS-317-4P
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
17161323SS-317-4P
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする