曜日別特売

接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ - 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ - 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ - 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ - 緑測器
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転トルク(mN・m[gfcm])
抵抗値(Ω)
出力スムーズネス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17005433CP-2FB(b)J 1KΩ0.5以下1k0.1以下
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
17005442CP-2FB(b)J 5KΩ0.5以下5k0.1以下
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49070568CP-2FCB(m) 1kΩ2以下1k0.1%以下
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
17005467CP-2FK(b)J 1KΩ0.5以下1k0.1%以下
取扱い終了
返品不可
17005476CP-2FK(b)J 5KΩ0.5以下5k0.1%以下
取扱い終了
返品不可
46411461CP-2FCB(m) 5kΩ2以下5k0.1%以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする