曜日別特売

チップ TIPI

チップ TIPI - イスカルチップ TIPI - イスカル
切刃長さ(mm)3.4コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40680351TIPI 3.4MT-0.10 IC08IC08
32,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680367TIPI 3.4MT-0.10 IC908IC908
42,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680376TIPI 3.4WT-0.10 IC08IC08
32,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680385TIPI 3.4WT-0.10 IC908IC908
42,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする