イスカル
チップ TPGN
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40681471
TPGN 160304 IC20
16.5
3.18
0.4
IC20
9.52
¥
16,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681496
TPGN 160308 IC20
16.5
3.18
0.8
IC20
9.52
¥
16,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681514
TPGN220408 IC9054
22
4.76
0.8
IC9054
12.7
¥
31,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681487
TPGN 160304
16.5
3.18
0.4
IC9054
9.52
¥
16,500
取扱い終了
40681505
TPGN 160308
16.5
3.18
0.8
IC9054
9.52
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください