イスカル
チップ TPGT-SP
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40681532
TPGT110202-SP IC908
IC908
¥
17,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681523
TPGT 110202-SP
IC3028
¥
14,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください