チップ TPGW-M3

チップ TPGW-M3 - イスカル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40681541TPGW 110204-M3 IB05S2.380.4
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681557TPGW 110208-M3 IB05S2.380.8
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681566TPGW 110304-M33.180.4
13,200
取扱い終了
40681575TPGW 110308-M33.180.8
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする