イスカル
チップ TPMT
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40682083
TPMT110202 IC807
11
2.38
0.2
IC807
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682101
TPMT 110202 IC907
11
2.38
0.2
IC907
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682117
TPMT110204 IC807
11
2.38
0.4
IC807
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682126
TPMT110204 IC907
11
2.38
0.4
IC907
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682135
TPMT110204 IC9250
11
2.38
0.4
IC9250
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682144
TPMT110204 IC8150
11
2.38
0.4
IC8150
6.35
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682187
TPMT110208 IC9250
11
2.38
0.8
IC9250
6.35
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682205
TPMT 110208 IC20
11
2.38
0.8
IC20
6.35
¥
8,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682214
TPMT110208 IC8150
11
2.38
0.8
IC8150
6.35
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682223
TPMT160304 IC807
16.5
3.18
0.4
IC807
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682232
TPMT160304 IC8250
16.5
3.18
0.4
IC8250
9.52
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682241
TPMT160304 IC907
16.5
3.18
0.4
IC907
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682257
TPMT160304 IC9150
16.5
3.18
0.4
IC9150
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682266
TPMT160304 IC9250
16.5
3.18
0.4
IC9250
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682275
TPMT 160304 IC9350
16.5
3.18
0.4
IC9350
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682284
TPMT 160304 IC8350
16.5
3.18
0.4
IC8350
9.52
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682293
TPMT160308 IC807
16.5
3.18
0.8
IC807
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682302
TPMT160308 IC907
16.5
3.18
0.8
IC907
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
18日以内出荷
40682311
TPMT 160308 IC9150
16.5
3.18
0.8
IC9150
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682327
TPMT160308 IC9250
16.5
3.18
0.8
IC9250
9.52
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682092
TPMT 110202
11
2.38
0.2
IC3028
6.35
¥
8,500
取扱い終了
40682196
TPMT 110208
11
2.38
0.8
IC3028
6.35
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください