イスカル
チップ VBMT
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40682555
VBMT 160404T IB55
IB55
¥
24,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682564
VBMT 160404T IB50
IB50
¥
24,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください