イスカル
チップ VCET-WF
形状
ひし形35°
材質
IC907
切刃長さ(mm)
11.1
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.05
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40682591
VCET 1103005L-WF IC907
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682607
VCET1103005R-WF IC907
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください