チップ DNMA

チップ DNMA - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906284DNMA150408 HG80104.760.8
19,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906327DNMA150412 HG80104.761.2
19,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906232DNMA1504044.760.4
オープン
取扱い終了
40906241DNMA1504044.760.4
オープン
取扱い終了
40906257DNMA1504084.760.8
オープン
取扱い終了
40906266DNMA1504084.760.8
オープン
取扱い終了
40906275DNMA1504084.760.8
オープン
取扱い終了
40906293DNMA1504124.761.2
オープン
取扱い終了
40906311DNMA1504124.761.2
オープン
取扱い終了
40906336DNMA1506126.351.2
オープン
取扱い終了
40906345DNMA1506126.351.2
オープン
取扱い終了
40906302DNMA1504124.761.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする