曜日別特売

超音700HZ ホーン

超音700HZ ホーン - ミツバサンコーワ
(1件のレビュー)

世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。

セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター質量(g)720周波数(Hz)700/580定格電圧(V)DC12定格電流(A)2.5×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く)音圧レベル(dB)113/2m色(本体)サファイアブラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17031288HOS-06B
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17031288
2015-10-30
用途: 作業というか?
製造業

取付車両がハイエースだったためバッテリーからの配線取り回しが面倒だった
音は本物より低音で多少期待外れでしたがどこかのサイトに書かれているようなレスポンスの悪さは感じませんでした

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする