チップ SNMA

チップ SNMA - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40913975SNMA120408 HG80100.8HG8010
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914011SNMA120412 HG80101.2HG8010
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40913941SNMA1204080.8HG3305
オープン
取扱い終了
40913957SNMA1204080.8HG3315
オープン
取扱い終了
40913966SNMA1204080.8HG8025
オープン
取扱い終了
40913984SNMA1204121.2HG3305
オープン
取扱い終了
40913993SNMA1204121.2HG3315
オープン
取扱い終了
40914002SNMA1204121.2HG8025
オープン
取扱い終了
40914027SNMA1204161.6HG3305
オープン
取扱い終了
40914036SNMA1204161.6HG3315
オープン
取扱い終了
40914045SNMA1204202HG3305
オープン
取扱い終了
40914054SNMA1204202HG3315
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする