MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMM-HX
切刃長さ(mm)
27.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40917353
TNMM270616-HX GM25
GM25
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917362
TNMM270616-HX
IP3000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください