曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40917615TPMN160304 CH5500.4CH550
10,100
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
40917624TPMN160304 EX350.4EX35
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
40917633TPMN160304 WH100.4WH10
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
40917651TPMN160308 CH5500.8CH550
10,100
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
40917685TPMN160308 EX350.8EX35
10,100
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
40917667TPMN1603080.8CY15
オープン
取扱い終了
40917676TPMN160308 CY250.8CY25
10,400
取扱い終了
40917694TPMN1603080.8EX40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする