MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SPMN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40915612
SPMN120308 CH550
CH550
¥
10,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915621
SPMN120308
HC844
オープン
取扱い終了
40915637
SPMN120308
WH10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください